SEW Vari-Drive para aplicación de bomba - 2 HP
SEW Vari-Drive para aplicaciones de bombas. Tipo R43F. kW: 1,5 (2 CV). TEFC, trifásico, 60 Hz. RPM: 1720/45,0/94,0
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1057
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
- Model: R43F
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1720
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 2