Sellador térmico Shanklin Hy-Velair
Sellador de barra en L Shanklin Hy-Velair. Modelo: S-3BL, S/N: 57626. 115 V, 20 amperios, 1 fase. Presión de aire: máx. 50 psi; mín.: 40 psi. Tamaño del sellador: 20 pulgadas de largo x 16 1/2 pulgadas de largo. Placa de tope de acero inoxidable: 18 pulgadas de largo x 15,5 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC111.0
- Manufacturer: Shanklin
- Model: S-3BL
- Serial Number: 57626