Transmisión mezcladora Sharpee - 1 HP
Mezclador Sharpee. WEG: 21694. Accionado por engranajes para máximo par. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1730 rpm, 575 V, 115 amperios, 60 Hz, trifásico. La base es de 8 pernos y 11 pulgadas de diámetro. brida. Diámetro del eje: 1-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 3.MRD289B.
- Manufacturer: Sharpee
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 115
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 11.5