Separador de Sharples

Separador de Sharples

Separador de Sharples. Modelo: DM-217A-83B. Número de serie 3-002-1371. Velocidad del bol 6.000 rpm. Piezas de contacto de acero inoxidable. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. X 10 pulg. H. Tolva con puerto de entrada de 1-1/2 pulg. Salidas: (2) macho roscado de 1-1/2 pulg., (1) puerto de salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RB-109.8
  • Fabricante: Sharples
  • Modelo: DM-217A-83B
  • Número de serie: 3-002-1371

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Separador de Sharples