Separador/deslumbrador Sharples
Separador/Desludger Sharples. Modelo: DM-E2478-2-E8796. Número de serie: 59-H2-657. Piezas de contacto de acero inoxidable. Velocidad máxima del bol: 6250 rpm. 60 discos. Entradas: (1) 11 pulg. de diámetro. x 7 pulg. H tolva con malla de 1/4 pulg. Salidas: (1) salida de asiento biselado de 2-1/2 pulgadas, (1) salida de 3 pulgadas, (1) puerto MNPT de 3 pulgadas en el recipiente inferior. Motor: Tampa Armature Works, 20 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico, número de serie: 2437092, marca: Louis Allis. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RB-103.22a
- Manufacturer: Sharples
- Model: DM-E2478-2-E8796
- Serial Number: 59-H2-657
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Tampa armature Works
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Amps: 50/25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 60