Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 26 pies cuadrados Pie.
Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Área de superficie estimada de transferencia de calor: 26 pies cuadrados (18) tubos de ½ pulgada de diámetro y 11 pies de largo. Diseño de 2 pasadas. Entradas/salidas: (2) bridas de 2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) FNPT de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB296.2
- Manufacturer: Not Specified
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 26
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 18
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 132
- MAWP (PSI at temp): 100 PSI @ 250 F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 2 in. flange with (4) ¾ in. mounting holes. 3-3/8 in. adjacent, 4-3/4 in. opposite. (1) 2 in. FNPT. (1) 1 in. FNPT. (1) ¾ in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 142.5
- Width (Inches): 10.25
- Height (Inches): 13
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1975