Patín de intercambiador de calor de carcasa y tubos: 239 pies cuadrados
Patín del intercambiador de calor de carcasa y tubos. Intercambiador de calor secundario de carcasa y tubos. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 87. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. Entradas de 136,6 pies cuadrados: (1) 8 pulgadas de diámetro. ANSI 150 libras. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 35B.D01a-02
- Manufacturer: Not Specified
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 136.6
- Number of Passes: 1
- Tube Material: 316 Stainless Steel
- Number of Tubes: 87
- Tube Diameter (inches): 0.75
- Tube Length (inches): 72
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (product), (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (media). Outlets: (2) 2 in. dia. ACME fittings (product), (1) 8 in. dia. ANSI 150lb. flanged port (media).
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 117
- Width (Inches): 61
- Height (Inches): 47