Bomba de desplazamiento positivo Sherwood

Bomba de desplazamiento positivo Sherwood

Bomba de desplazamiento positivo Sherwood. Motor Baldor Industrial: 1-.44 hp, 1725/1140 rpm, 460 v, 1.9/1.4 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 1-1/4 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. Entrada/salida: (2) 3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1115
  • Manufacturer: Sherwood

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Rotor Size (Inches): 1.25
  • Impeller Diameter (inches): 1.75
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1-.44
  • Motor RPM: 1,725
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 1.9/1.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145T

Dimensions:

  • Length (Inches): 19
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 11.5

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Sherwood