Transportador de aspiración y soplador Shick-Tuthill

Transportador de aspiración y soplador Shick-Tuthill

Sistemas de aspiración y soplador Tuthill: Modelo: 3006-2112, Número de serie: 152829070., Motor de lección: CC: 005A, Número de catálogo: G150140.60, Modelo: C215T17FB45C, Servicio: Cont, Amb máx.: 40, Voltios: 208-230/ 460, Amperios: 26.7-25.2/12.6, Rpm: 1760, Pf: 83.0, Ef nom: 89.5, Marco: 215T, Encl: TEFC, Diseño: B, Fecha: D2006, Número de serie: 060372, Pe Brg: 6308, OPE Peso: 6306, Peso: 176 libras

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS54
  • Manufacturer: Shick/ Tuthill
  • Model: 3006-2112
  • Serial Number: 152829070

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 107.5
  • Motor RPM: 17,601,465
  • Motor Voltage: 208-230/460, 190/380
  • Motor Amps: 26.7-25.2/12.6, 23.2/11.6
  • Motor Hertz (Hz): 60/50
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 215T

Dimensions:

  • Length (Inches): 73
  • Width (Inches): 31
  • Height (Inches): 55
  • Weight (LBS): 1,200

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de aspiración y soplador Shick-Tuthill


Precio:
$0