Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill

Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill

Aspiradora y sopladora Tuthill: N.° de modelo: 5514-46L3W, N.° de serie: 1622810710., Motor Leeson: CC: 005A, N.° de cat.: G150023.60, Marco: 326T, Diseño: B, Fase: 3, Modelo: C326T17FB9D, Incluye: TEFC, Fecha: 02010, Servicio: Cont, Max Amb: 40, INS CL: F5, Número de serie: 100046, Hp: 50, Voltios: 208-230/460, Código: G, SF: 1.25, RPM: 1770, Amperios : 128-117.8/58.9, PF: 85.5, Ef. Nom.: 93.0, PE BRG: 6312, OPE Brg: 6312. Peso: 561 lbs., Silenciador universal: N.° de modelo: URB-6, N.° de pieza: 55106AA, N.° de serie: B5166-06-1 Soluciones de filtración de aire y control de ruido.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS53
  • Manufacturer: Shick/ Tuthill
  • Model: 5514-46L3W
  • Serial Number: 1622810710

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 5,040
  • Motor RPM: 17,701,470
  • Motor Voltage: 208-230/460, 190/280
  • Motor Amps: 128-117.8/58.9, 115/57.5
  • Motor Hertz (Hz): 60/50
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 326T

Dimensions:

  • Length (Inches): 94
  • Width (Inches): 47
  • Height (Inches): 78
  • Weight (LBS): 2,500

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Aspiradora y sopladora Shick/Tuthill


Precio:
$0