Filtro prensa de marco y placa Shriver

Filtro prensa de marco y placa Shriver

Filtro prensa de marco y placa Shriver. Modelo: 18. S/N: 28342. Placas de acero inoxidable 316. Presión máxima de filtrado: 100 psi. El marco está equipado con (16) placas y (16) divisores. Las placas se cierran girando un tornillo de banco manual. Área de filtrado: 56.64 pies cuadrados (4) Las ruedas permiten un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ED-201.16
  • Fabricante: T. Shriver & Co. Inc.
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 28342

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro prensa de marco y placa Shriver