Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV

Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV

Motor eléctrico de EE. UU.: Número de catálogo: E186, Número de modelo: E186. FR: B143T, Tipo: UTP, Encl: TE, Ph: 3, Max Amb: 40, Número de serie: F12-E186-M, Clase de aislamiento: F, Duty Cont: WT, Hz: 60, HP: 1,00, Rpm: 1750, SF: 01,25, Diseño: C, Código: M, Eficiencia Nema Nom: 80,0, Voltios: 3,30-3,40/1,70, Amperios SF: 3,80/1,90, Amperaje máximo: 03,90 a 208 V 60 Hz. Mantenga la caja de engranajes llena al nivel adecuado. Cambie el aceite después de la primera semana de servicio y, a partir de entonces, dos veces al año. Temperatura del aire: 15-60 AGMA: 7C, Temperatura del aire: 50-125 AGMA No: 8C.

Product Details

  • Cantidad en stock: NSF21.59
  • Manufacturer: Shur- Stop

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1,750
  • Motor Voltage: 3.30-3.40/1.70
  • Motor Amps: 3.80/1.90
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: B143T

Dimensions:

  • Length (Inches): 18
  • Width (Inches): 6
  • Height (Inches): 8
  • Weight (LBS): 38
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: Tag Plate is not Readable

Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV


Precio:
$0