Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth
2001 Transportador de torsión deslizante con alimentación de esquina Shuttleworth. Trabajo n.° 101682. Acero inoxidable. Dimensiones del transportador de alimentación principal: 11 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de largo. Velocidad final del transportador principal: aprox. 42 rpm. (4) Desviadores de producto accionados por motorreductor GTR de 1/2 hp a aprox. 28 rpm. Los desviadores alimentan los productos a un transportador de 32 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho que se mueve a aprox. 43 rpm repartidas en 4 carriles. El primer carril está a 8 pulgadas al oeste. El segundo carril está a 6 pulgadas al oeste. El tercer carril está a 6 pulgadas al oeste. El cuarto carril está a 8 pulgadas al oeste. El transportador está a 38 pulgadas del suelo. El coeficiente de fricción entre el eje del rodillo giratorio y los rodillos sueltos controla la cantidad de fuerza motriz transmitida al producto. El peso del producto y la sección del rodillo determinan el nivel de fuerza motriz. Cuando los productos se acumulan, los rodillos debajo se deslizan para evitar atascos, raspaduras y raspaduras. Los productos típicos incluyen: alimentos/bebidas, módulos electrónicos, paneles de vidrio planos, placas de circuito impreso, unidades de disco, productos farmacéuticos/atención médica, componentes automotrices, libros/etiquetas/cintas, cosméticos/atención médica. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (ACN466)
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3018.23a
- Manufacturer: Shuttleworth
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 120
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 52
- ACN: 466
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001