Motor Siemens 4160V - 600 HP
Motor Siemens 4160V 2004: 600 CV. Número de serie: E17097-02-3. Tipo: CG. Especificaciones del motor: 3564 rpm, 4160 V, 73,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 508S. Insul. clase: F. Rotación: CCW AT. Orientación: B-T2. Extremo de accionamiento: C-T3. Con CWA-T. Fase: B-T2. Factor de servicio: 1,15. Código KVA: G. Tamaño del eje: 3 pulg. Tipo de rodamiento: Bola. Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 50 pulgadas x ancho x 26 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF763.22a
- Manufacturer: Siemens
- Serial Number: E17097-02-3