Arrancador de motor Siemens 70NL34BFA - HP

Arrancador de motor Siemens 70NL34BFA - HP

Arrancador de control Siemens: Clasificación del controlador: N.° de catálogo: 70NL34BFA, voltios: 230/460, fase: 3, hercios: 60, 124 amperios totales, voltios de control: 120, diagrama de cableado de industrias: D68500H70, panel de control industrial cerrado número: 420916.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ORE05C
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: 70NL34BFA
  • Número de serie: 420916

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 124
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 315
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Siemens 70NL34BFA - HP