Motor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HP

Motor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HP

Motor de inducción eléctrico Siemens. Especificaciones del motor: 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 120,4/60,2 amperios, 60 Hz. Estructura: 326TS, Clase de aislamiento: F. Diseño: B. Código: G. Diámetro del eje: 1-5/8 pulg. Longitud del eje: 4 pulg. Dimensiones totales: 30 pulg. L x 20-1/2 pulg. W x 17-1/2 pulgadas de alto (H10) (ACN35).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MBNC018.3a
  • Fabricante: Siemens

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 120.4/60.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 326TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 17.5
  • ACN: 35

Detalles adicionales del producto

Motor de inducción Siemens Electric de 460 V - 50 HP