Motor eléctrico Siemens - 500 HP, 4160 V
Motor Eléctrico 4160 Siemens - 500 HP. Modelo: 149. Especificaciones del motor: 3565 rpm, 4160 V, 60 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 507US. Tipo: G. Extensión del eje desde la cara del motor: 4 pulg. Diámetro del eje: 2-5/8 pulg. Diámetro del orificio de acoplamiento: 3-7/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulg. L x 4 pies W x 2 pies 9 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2065B
- Manufacturer: Siemens
- Model: 149
- Serial Number: 1-5112-65035-1-2