Motor de inducción Siemens - 500 HP
Motor de inducción Siemens 1995 - 500 HP. Número de serie: E06267-01-1. Tipo: RG. Cuadro: 449TS. Deber: cont. Adecuado para uso a 4200 pies de altitud. Especificaciones de la unidad: 3565 rpm, 460 V, 532 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1263.26
- Manufacturer: Siemens
- Serial Number: E06267-01-1