Centro de control de motores Siemens - HP
Centro de control de motores Siemens 480 voltios, trifásico, 60 hercios, 200 amperios. Bus horizontal y vertical reforzado para una clasificación de corriente de cortocircuito de un sistema RMS de 42 k AMPS. Clasificación continua de bus horizontal 600 AMPS. Sistema de corriente nominal de cortocircuito MCC de 42 k AMPS RMS. Número de serie de MCC: 30-1440-10396. Número de pieza del MCC: 9-001-10396-30. Cucharones MCC: 12.
Product Details
- Cantidad en stock: MGS38
- Manufacturer: Siemens
- Serial Number: 30-1440-10396
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No