Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP
Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP. S/N: 2726380001-2. Tipo: RGZESD. Número de pedido: 1LA92542YK60. Especificaciones del motor: 3530 rpm, 460 V, 17 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase Insul: F. Diseño Nema: B. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPCO411.2a-02
- Manufacturer: Siemens
- Serial Number: 2726380001-2
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3530
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 17
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 11