Siemens RGE1 Induction Electric Motor (100 HP, 1,770 RPM, 460 V)
Siemens Epact Plus Induction Motor. Type: RGE1. Serial No: MB80168903001. Power Supply: HP: 100, Amps: 112.0, RPM:1770, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3, Frame: 404T.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: JHK01B
- Fabricante: Siemens
- Modelo: RGE1
- Número de serie: MB80168903001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 112.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 950
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!