Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA

Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA

Transformador Aislado Trifásico Siemens- 15 KVA. Tipo: K. Serie: H. Número de catálogo 3F3Y015TP1. Alto voltaje: 480. Bajo voltaje: 208 Y/120 V. Hercios: 60. Fase: 3. Elevación: 115° C. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AAMG203.1a
  • Fabricante: Siemens

Detalles del transformador

  • Kva: 15
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208Y/120

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 21.5

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Major Grocery Chain

Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente