Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta - 250 HP
Arrancador de transición cerrado Siemens WYE Delta. PO No: 1076, SO No: 1687022. Capacidad del motor: 250 HP, 460 V, 1.15 SF, 286 FLA, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 15 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (ACN195).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1121
- Manufacturer: Siemens
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 250
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 57
- ACN: 195