Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro

Sierra de cinta vertical para carne Biro. Modelo: 3334. Mesa deslizante manual. Utiliza una hoja de sierra de 124 x 5/8 x 0,22 pulgadas. Motor eléctrico Dayton, 2,0 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 5,8-5,7/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea conductora: 5 pulgadas de diámetro. Polea conducida: 11-1/2 pulg. de diámetro. Relación: 2,3. rpm finales: 754. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDFC030.2a
  • Fabricante: Biro
  • Modelo: 3334

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sierra de cinta vertical para carne Biro

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente