Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI

Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI

Bomba de una etapa de alto rendimiento de vacío SIHI. Modelo: LPHR 55320 BN117010. S/N: 3393956. Tamaño: 2x2. Para aplicaciones de aire seco y/o aire saturado. Especificaciones de la bomba: 15/25 hp, 1150/1750 rpm, 13 gpm. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación con una distancia de centro a centro de 4-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP524.
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPHR 55320 BN117010
  • Serial Number: 3393956

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Bomba de una sola etapa de rendimiento de alto vacío SIHI