Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV

Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV

Bomba de vacío SIHI usada. Modelo: LEMR 170 AZ AAB OA O AT. Serie: CA 1375790-01. STK #: 10118002. Bombas SIHI limitadas. Hecho en Canadá. Sistemas de fluidos Sterling. Motor eléctrico: 7,5 HP, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 1725 RPM, estructura 213TCZ, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). *Nota: el propietario anterior lo utilizó en una habitación limpia solo durante 6 meses.

Product Details

  • Cantidad en stock: CTSR01
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LEMR-170-AZ-AAB-0A 0 AT
  • Serial Number: 1375790-01

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV