Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de alto rendimiento con anillo líquido Sihi. Modelo: LPHA 60520. S/N: 2774 957. Capacidad: 12 pulg. Hg a 365 cfm (aire seco). Motor Newman, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 61/30,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Sihi ofrecen mayor vacío, seguridad operativa, manipulación de líquidos arrastrados y bajos niveles de vibración y ruido. Las bombas de vacío de anillo líquido de la serie "LPH" son bombas confiables que se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Áreas de aplicación típicas: Química, petroquímica y farmacéutica, Plásticos, Procesamiento de madera, Alimentos, lácteos y bebidas, Medicina, Producción de energía, Minería, Tratamiento de agua. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos cada uno con una brida de 9 pulg. y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 66 pulg. de largo x 25 pulg. de ancho x 28 pulg. de alto (ACN73).

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM521.
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPHA 60520
  • Serial Number: 2774 957

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de alto rendimiento de anillo líquido SIHI