Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI. Modelo: LPHA 5620. S/N: BN041010. Nº: CR2990115. Capacidad: 29 pulgadas Hg. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entrada/salida de la bomba: 2 pulgadas de diámetro, brida: 6 pulgadas de diámetro, (4) orificios de fijación, ctc: 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF256.a
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPHA 5620
  • Serial Number: BN041010

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI