Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB 3708. S/N: 2694 313. Capacidad: 5 gpm. Máx. caballos de fuerza de entrada: 5. Máx. rpm de entrada: 1150. Vacío: 28 pulg. Hg. Flujo de aire: 52 scfm. Las bombas Sihi ofrecen un alto rendimiento de vacío con bajos niveles de ruido y vibración. Las bombas Sihi ofrecen un alto rendimiento de vacío con bajos niveles de ruido y vibración. Excelente para secado, destilación, desaireación, evisceración, extrusión, recuperación de vapor, cristalización evaporativa, envasado al vacío y como sistemas de vacío central. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos con 5 pulg. de diámetro. bridas, cada una con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 12-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MP125
- Manufacturer: SIHI
- Model: LPHB 3708
- Serial Number: 2694 313
Pump Details