Bomba de vacío de anillo líquido SIHI
Bomba de vacío de anillo líquido Sihi. Modelo: LPHB3704. Capacidad de vacío: 20 pulg. Hg a 25 cfm. Capacidad de desplazamiento: 4 gpm. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI LPH es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PF8261.5
- Manufacturer: SIHI
- Model: LPHB3704
Pump Details