Silo con camisa de acero inoxidable Walker

Silo con camisa de acero inoxidable Walker

Silo con camisa de acero inoxidable Walker - 5000 galones. Modelo: VSHT. S/N: 1308 6905. Dimensiones interiores: 78 pulg. de diámetro. x 294 pulgadas de alto. Pared fría: 25%. Diámetro de la hélice: Motorreductor maestro de 15 pulgadas, 3/4 hp, 1725/1425 rpm, 96/79 rpm (final), 208-220/440 V, 2,6/1,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Termopozo NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. termopozo con termómetro, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de medios con un diámetro de 4-1/2 x 4-1/2 pulgadas. brida cuadrada y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 3 pulg. Salidas: (2) 2 pulg. Accesorio de línea S (tanque), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (mujer, medios). Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 25 pies de alto (HB1).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD088.39a
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: VSHT
  • Número de serie: 1308 6905

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Silo con camisa de acero inoxidable Walker
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente