Silo de aceite de soja inoxidable
N.º de catálogo: LLH-D-15-43-32-00, N.º de pieza del fabricante: 004-303375-815, Mín.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OTIS28
- Modelo: 004-303375-815
- Número de serie: 871052-01
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
- Orientación del tanque: Vertical
- Capacidad estimada del tanque (galones): 9,136
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Amperios de motor: 0.28
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 129
- Ancho (pulgadas): 129
- Altura (pulgadas): 226
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!