Silo de harina (2670 pies cúbicos)

Silo de harina (2670 pies cúbicos)

Columbian TecTank, Producto: Harina de trigo, Orden de venta: 04-1219, Diámetro: 11'1, Altura: 38' 10, Año de construcción: 2004, Capacidad nominal: 2,670 Cu. Ft., Densidad compactada: 45 PCF, Presión máxima: 6,0 PSI, Vacío máximo: 0,4 PSI. OTIS 84- Aspiradora y sopladora de transporte neumático Pneu-Con disponibles para su compra por separado.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS03
  • Fabricante: Columbian TecTank

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 468
  • Ancho (pulgadas): 139
  • Altura (pulgadas): 468
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Silo de harina (2670 pies cúbicos)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente