Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable: 8000 galones imperiales = 9607,6 galones estadounidenses. S/N 597. Agitador vertical. Calibre 12. Presión de prueba de la chaqueta: 80 psi. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Salidas superiores de 2 pulgadas y inferiores de 3 pulgadas con válvulas de aire Triclover. Dimensiones interiores: 9 pies 6 pulgadas de diámetro. x 20 pies de alto. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de ancho x 26 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW122.70
  • Fabricante: Falco
  • Número de serie: 597

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Silo refrigerado Falco de acero inoxidable, 8.000 galones imperiales = 9.607,6 galones estadounidenses
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente