Silo refrigerado para lácteos artesanales de acero inoxidable, 10,000 galones

Silo refrigerado para lácteos artesanales de acero inoxidable, 10,000 galones

Silo refrigerado Dairy Craft de acero inoxidable, 10,000 galones, exterior blanco. S/N 1839. Boca de registro de 22 pulg. de largo x 17 pulg. de ancho, ovalada, sin tapa. Caja de acero inoxidable de 55 pulg. de ancho x 55 pulg. de largo, en la caja 6 accesorios, (2) 1 pulg., (1) 1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. , (1) tubos de 3 pulgadas (2) tubos de 3 pulgadas en el costado que van de arriba a abajo. Dimensiones totales 21 pies 10 pulgadas de alto x 128 pulgadas de ancho x 135 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW888.95
  • Fabricante: Dairy Craft
  • Número de serie: 1839

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Silo refrigerado para lácteos artesanales de acero inoxidable, 10,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente