Sistema de mezcla de líquidos en polvo Silverson Flashblend

Sistema de mezcla de líquidos en polvo Silverson Flashblend

Sistema de mezcla de líquidos en polvo Silverson Flashblend. Modelo: FLB45. Caudal de polvo típico: 125-250 lbs/min. Volumen de la tolva: 10,5 pies cúbicos. Mezclador en línea Silverson de alto cizallamiento, modelo: 600L, S/N: C6LM535. Motor industrial Baldor, 30 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 72/36 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Tri-Clover C328, modelo: C328MF28T-L-50ND-01U-14SP, S/N: 528364-01. Motor eléctrico Reliance, 25 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 56,2/28,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Silverson Flashblend está diseñado para humedecer y dispersar rápidamente una amplia gama de polvos en líquidos. El resultado es un sistema que puede producir dispersiones homogéneas sin aglomerados a tasas de producción y concentraciones más altas que las que se podían lograr anteriormente; todo con una mínima aireación. Flashblend puede procesar una amplia variedad de polvos, desde aquellos que forman geles de baja viscosidad. Puede incorporarse a las siguientes industrias: alimentaria, cosmética y farmacéutica, bebidas y cervecera, química y petroquímica, agroquímica. Completamente compatible con CIP en posición de derivación. El alto rendimiento supera las velocidades CIP aceptadas, lo que garantiza que el área del venturi se limpie con un estándar tan alto como el de las tuberías sanitarias normales. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 84-1/2 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GFTD001.
  • Fabricante: Silverson
  • Modelo: FLB45

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de mezcla de líquidos en polvo Silverson Flashblend