Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo: MR135 NNRBS A590. S/N: 95710244. Capacidad: 98,73 gpm. Capacidades máximas de la bomba: 400 gpm a un rango de velocidad de 600 rpm, esto bombeará una distancia total de 347 pies. Presión máxima de trabajo: 150 psi. Rango de temperatura: -40 a 300°F. Escenario único. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del motor, relación: 4,1, velocidad final: 429,26 rpm. La MR135 es una bomba sanitaria de servicio mediano. Aplicaciones típicas: queso, cuajada, requesón, yogur, concentrados, cerveza, levadura, masa, rellenos, guisos, ensaladas delicatessen, chocolate y caRam Industriesel. Entrada de la bomba: 9 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Salida: rosca de 3 pulgadas (macho). Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF2109.12
  • Manufacturer: Sine
  • Model: MR135 NNRBS A590
  • Serial Number: 95710244

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal