Bomba sinusoidal de 4 pulg.

Bomba sinusoidal de 4 pulg.

Bomba sinusoidal: 4 pulg. Modelo: MR150NNTC, S/N: 96710773. ID: A417. Focas de buna. Motor Sew Eurodrive: 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz. Motor Sew Eurodrive: relación 4,16, 1720 rpm (entrada), 413 rpm (salida), 1140 lb-in de torsión. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN125)

Product Details

  • Cantidad en stock: SJFK044.28a
  • Manufacturer: Sine
  • Model: MR150NNTC
  • Serial Number: 96710773

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba sinusoidal de 4 pulg.