Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC

Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC

Bomba sinusoidal. Modelo: MR125NNTC. S/N: 9671818. Acero inoxidable 304. Focas de buna. Motor industrial Baldor: 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Mobilgear 630. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 44-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF195.4a
  • Manufacturer: Sine
  • Model: MR125NNTC
  • Serial Number: 9671818

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba sinusoidal modelo MR125NNTC