Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-20 (5 HP, 18 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-20 (5 HP, 18 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Maso Sine de acero inoxidable, modelo: SPS-20, ID 209, serie 10930SP-001. Motor Reliance: 5 HP, 1730 RPM, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificaciones de SPS2: flujo 0,03 galones/rev, 217 PSI máximo, 18 GPM a un máximo de 600 rpm, tamaño máximo de partículas de 0,25 pulgadas, puertos de 2 pulgadas, rango de temperatura de -40F-212F. Tenga en cuenta que esta unidad es de accionamiento directo y necesitará un VFD para reducir la velocidad del motor a 600 RPM o menos.

Product Details

  • Cantidad en stock: JBTC09
  • Manufacturer: Sine
  • Model: SPS-20
  • Serial Number: 10930SP-001

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 18
  • Max Speed RPM: 600
  • Minimum Temperature (F): -40
  • Maximum Temperature (F): 212
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 217
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1730
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 14/7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-20 (5 HP, 18 GPM máx.)