Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo SPS035NNTCM. Serie: 208767035A472M. Relación de transmisión de engranajes: 11,4 (154 RPM finales). Motor Baldor para servicio de lavado: 3 HP, 208-230/460 V, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, estructura 182TC. El panel de control cuenta con un controlador de velocidad del motor AC Tech Lenze VFD 208/240V. Puertos: 3 tri-clamp.

Product Details

  • Cantidad en stock: TASP174
  • Manufacturer: Sine
  • Model: SPS-35
  • Serial Number: 208767035A472M

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.25
  • Drive Ratio: 11.4
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 38.59649122807017
  • Max Speed RPM: 154
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 1760
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 8.6-8.2/4.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 182TC

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS-35 (3 HP)