Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50
Bomba de desplazamiento positivo sinusoidal SPS50. Modelo: SPS-50. Número de serie: 13503SP-001. Capacidad: 50,5 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,5 gal. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Master, relación 17,1, 101 rpm (final). El diseño patentado garantiza una succión potente para aplicaciones de alta viscosidad. El desplazamiento volumétrico constante crea un flujo suave y consistente. Un rotor, un eje y un conjunto de sello equivalen a un mantenimiento sencillo y económico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 28-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EECS024.7
- Manufacturer: Sine
- Model: SPS50
- Serial Number: 13503SP-001