Sinfín de tornillo de acero galvanizado (149 pulg. X 12 pulg. 3 HP)
Sinfín de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Tamaño de paso: 12 pulg. Dimensiones estimadas de la unidad: 149 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Motor de engranajes Dodge - Tamaño: C115. Relación: 15,35. Velocidad máxima de entrada: 2149. Motor de CA eléctrico Reliance - HP: 3, RPM: 1730, Voltios: 230/460, Hz: 60, Ph: 3, Amperios: 9,20/4,60. Adjunto: TEFC.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY47
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Reliance/Dodge Gear Motor.
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,730
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 9.20/4.60
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 0182T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 149
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 25
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!