Sinfín de tornillo de acero galvanizado (360 pulg. X 9 pulg. 5 HP)
Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Dimensiones totales estimadas: 360" de largo x 14" de ancho x 35" de alto. Transmisión por engranajes Dodge - Relación: 15,35. Motor industrial Baldor: HP: 5, voltios: 208-230/ 460. Amperios: 15-13,2/6,6 RPM: 1725, Hz: 60.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY34
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1,725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 15-13.2/6.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 360
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 35
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ice
- Producto comprado en: Ready Ice
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!