- Detalles del producto
Sinfín de tornillo de acero inoxidable (156 x 9 pulgadas)
Sinfín de tornillo de acero inoxidable. Diámetro del tornillo: 9 pulg. Paso del tornillo: 9 pulg. Longitud: 156 pulg. Accionado con un motor industrial Dayton de 3 HP y un reductor de velocidad Dodge SCXT115 con una relación de 15,35.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYD08
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,740
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 8.9-8.0/4.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 156
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!