Sinfín de tornillo

Sinfín de tornillo

Tornillo sinfín. Número de serie: 340905 SSD01. Acero inoxidable 304. Barrena: 14 pies 7 pulgadas de largo x 9 pulgadas de diámetro. Diámetro de la carcasa del sinfín: 10 pulg. La unidad tiene (5) puertas de acceso para un fácil mantenimiento. Motor estadounidense: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Falk Quadrive: relación 24,87, 70,76 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 11-1/2 pulg. de diámetro. conductos de entrada/salida. Dimensiones totales: 16 pies 10 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNBB421b.7
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 340905 SSD01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sinfín de tornillo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente