Sinfín vertical de acero inoxidable

Sinfín vertical de acero inoxidable

Sinfín vertical de acero inoxidable. Diámetro del sinfín de 15 pulgadas con una elevación del producto de 96 pulgadas. Salida del producto: 7-1/2 pulgadas, contenedor de producto de 16 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de largo con fondo inclinado, con (2) 2-1/2 pulgadas Drenajes, salida de 3 pulgadas y (2) entradas de solución de 2-1/2 pulgadas. La barrena es accionada por correa superior y tiene unas dimensiones totales de 56 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de largo x 118 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI132.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sinfín vertical de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente