Sinfines de tornillo de acero galvanizado
Cuatro sinfines de tornillo de acero galvanizado. (1) Sinfín de tornillo - Diámetro del tornillo: 6 pulg. Tamaño de paso: 6 pulg. Longitud: 65 pulg. (2) Sinfín de tornillo: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Longitud: 125 pulg. (3) Tornillo Barrena: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Tamaño de longitud: 193 pulg. (4) Barrena de tornillo: Diámetro del tornillo: 9 pulg. Tamaño de paso: 9 pulg. Longitud: 303 pulg.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY20
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) - General Electric/Dayton: HP: 1, RPM: 1725, Volt: 230/460, Ph: 3. Hz: 60. Input Hp: 0.5, Output Torque: 478. Ratio: 29. (2) - Weg/Speed Reducer - RPM: 1730, Volts: 208-230/460, Amps: 4.21/2.11. Hz: 60. (3) Reliance Motor - RPM: 1730, HP: 2, Volts: 230/460, Hz: 60.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 308
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 4
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ice
- Producto comprado en: Ready Ice
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!