Sinfines inclinados de acero inoxidable y sinfín de alimentación cruzada
(2 ) Sinfines inclinados de acero inoxidable. Barrena #1: canal de 10 pulgadas, barrena de 9 pulgadas, 23 pies de largo, 2 hp. conducir. Barrena n.º 2: canal de 10 pulgadas, barrena de 9 pulgadas, 20 pies de largo, 1,5 hp. conducir. Se utiliza para transportar residuos de prensado de dos prensas Jones a un sinfín de alimentación transversal con canal de 13 pulgadas, sinfín de 12 pulgadas, 24 pies de largo y motor de 1,5 hp que mueve el producto de desecho al contenedor exterior.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CCFP144b.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!