Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única

Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única

Tanque de retención de fibra de vidrio de una sola carcasa. Dimensiones de la pared recta interior: 7 pies 10 pulgadas x 1 pie 10 - 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Salidas: (1) 2 pulgadas. diámetro. Conexión NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Dimensiones totales: 8 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AAMG262A.a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Major Grocery Chain

Tanque de retención de fibra de vidrio de carcasa única